曜日別特売

オリールⅡ型-Bカラビナ型

オリールⅡ型-Bカラビナ型 - トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型 - トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型 - トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型 - トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型 - トーヨー消火器工業

とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。

用途3階からの緊急避難用認定番号はし-002-1号内容量1セット
注意
※防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヶ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が消防法により義務付けられています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
別売付属品
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7232380170227.17.2【格納箱】No.3/M6.7
70,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7232381070258.18.2【格納箱】No.4/M7.7
78,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする