曜日別特売

LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット)

LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット) - GIKEN(川口技研)
仕様LVSケース錠ニッケルタイプ角座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)B/S51内容量1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327477LVS-4PSQJ-N
6,780
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする