DF501-1A ダクトファン J&S 72366939

ダクトファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
72366939
品番
DF501-1A
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!
耐久性の高いNSKベアリング使用しております。
上下角度調整可能です。

質量(kg)
31
消費電力(W)
735/1082
風速(m/s)
13.69/16.54
羽根寸法(cm)
50
極数
4P
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする