プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
センサーで検知した空気の汚れに合わせて、自動で気流を切り換えて効率的に清浄します。
3方向制御ルーバーにより、空気の汚れに応じて自動で気流を切り替えます。
背面全体の大きな吸い込み口で、汚れた空気をパワフルに吸引します。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能750ml/hを実現。これまで以上に快適なうるおい空間を作ります。
ニオイの原因となる汚れが、加湿フィルターへ付着するのを軽減。清潔にお使いいただけます。
ハンドル付きで持ちやすく、自立するので給水やお手入れがラクラク。広口キャップで洗いやすい。
スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。
空気清浄機の設置位置に応じて、エアコンの風向、風量を自動で調節。お部屋の空気が効率よく循環するので、ウイルス飛沫粒子を効果的に捕集します。他にも、便利な連携がお使いいただけます。
ペットのいたずら対策に。安全な苦味成分を配合した電源コードを採用しました。
プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)
片手で簡単に移動可能。また、ストッパーで固定できるので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。
本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。

適合
独自気流:コアンダフロー
質量(kg)
約12
タンク容量(L)
給水:約3.2
センサー
ホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
電源コード(m)
約1.8
フィルター
nanoHDフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×265×650
適合床面積
プラズマクラスター:(目安)約16畳(約26m2)
浄化方式
「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
加湿方式
気化方式
モニタ
微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代
加湿量(mL/h)
最大750
待機時消費電力(W)
約0.8(約1.0)
内容量
1台
注意
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172018KI-WX70-W
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする