SMC
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
クッション
ラバークッション
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
取付支持金具
通し穴・両面タップ共通(標準)
シリンダストローク(mm)
5
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72367201
CD55B20-5DCMZ
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください