岡部洋食器製作所
口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型
材質
本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(mm)
29×133
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72372600
KU-21P ピンク
ピンク
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372609
KU-21Y イエロー
イエロー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372618
KU-21B ブルー
ブルー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372627
KU-21BK ブラック
ブラック
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372636
KU-21RE レッド
レッド
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください