シリコンソフトスプーン

シリコンソフトスプーン - 岡部洋食器製作所シリコンソフトスプーン - 岡部洋食器製作所シリコンソフトスプーン - 岡部洋食器製作所シリコンソフトスプーン - 岡部洋食器製作所
材質本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72372645SS-91 小 オレンジ27×180オレンジ12
600
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372661SS-92 小 グリーン27×180グリーン12
600
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372670SS-93 大 オレンジ37×190オレンジ16
700
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372679SS-94 大 グリーン37×190グリーン16
700
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする