シリコンクリーナースプーン

シリコンクリーナースプーン - 岡部洋食器製作所シリコンクリーナースプーン - 岡部洋食器製作所シリコンクリーナースプーン - 岡部洋食器製作所
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66イエロー耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72372706SC-02 M27×21019
850
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
72372715SC-03 L37×23221
1,050
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする