岡部洋食器製作所
離乳クリーナースプーン
材質
スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(mm)
19×209
色
イエロー
質量(g)
18
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72372697
RC-01 S
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください