曜日別特売

電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ

電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ - オーム電機

マグネットワンタッチ着脱式で、金属面にしっかり固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用でき、作業スタイルに合わせて使い分け可能です。
最大600ルーメンの明るさで、約75m先まで照射できます。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5モード切替に対応しています。
ヘッド角度を調整できる可動ヘッドを採用しています。
IPX4相当の防まつ構造です。

用途
夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の非常用照明に。
両手を使う作業時の補助ライトとして使用できます。
車庫や金属棚などへの簡易固定照明としても便利です。
電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)75照射範囲長距離内容量1式
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※本製品は防水ではありません。水中で使用しないでください。
※マグネット使用時は設置面の状態を確認し、落下にご注意ください。
※点灯中や使用直後は本体が発熱する場合があります。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379618LCH-MVB600-K
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする