曜日別特売

電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ

電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機

マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。
最大600ルーメンの明るさを確保しています。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。
赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。
IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。

用途
夜間作業や屋内外の軽作業に。
災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。
自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。
電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)25照射範囲ワイド内容量1式
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※本製品は防水ではありません。水没させないでください。
※赤点滅モードは照明用途ではなく注意喚起用です。
※マグネット固定時は振動や衝撃による落下にご注意ください。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379627LCH-MVB600C-K
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする