曜日別特売

USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ

USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ - オーム電機

USB充電式のマグネットヘッドライトです。
最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。

用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離内容量1式
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は防雨型(IPX4)ですが、水中では使用できません。
※充電中は点灯させないでください。
※強い衝撃や落下を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379636LCH-MVR1000-K
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする