曜日別特売

USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ

USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ - オーム電機

USB充電式のマグネットヘッドライトです。
最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。

用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約2.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大800防水性IPX4照射距離(m)30照射範囲ワイド内容量1式
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は防雨型(IPX4)ですが、水没させないでください。
※充電は指定のUSB電源で行ってください。
※発光部を直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379645LCH-MVR800C-K
3,280
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする