曜日別特売

KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用

KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用 - Kawasumi(川住製作所)KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用 - Kawasumi(川住製作所)KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用 - Kawasumi(川住製作所)

ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョが欲しいとの要望で企画開発しました。
ハンドルに取り付けたライトが隠れてしまう問題を解決するためにライトを出すファスナー式窓を付けました。
レインポンチョ裏側の左右2箇所のベルトに手の指を通して、ハンドルグリップを握るとポンチョの前面のカバーが風でめくれ上がらずにしっかり膝を雨から守ってくれます。
手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
ハンドルに付けたライトをポンチョの外に出すファスナー式窓付き。
ヘルメット対応・リュック対応。
背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。

用途
適用サイズ:胸囲79~101cm、身長155~175cm
材質:本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水
本体サイズ:(約)着丈87×ゆき丈100cm
重量:(約)450g
内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72446985KW-910BK
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする