曜日別特売

PEVAポケットコート

PEVAポケットコート - 丸十コーポレーションPEVAポケットコート - 丸十コーポレーションPEVAポケットコート - 丸十コーポレーション

防水ポケットレインコート!
軽量コンパクトで携帯に便利!
ソフトな肌触り!
雨天の旅行やイベント時に最適な軽量コンパクトなレインコート!

用途
素材:EVA樹脂
PEVAレインシリーズ:ポリエチレン90%・EVA10%
胸囲(cm)118着丈(cm)98適応身長(cm)145-155裄丈(cm)80前丈(cm)91適応胸囲(cm)72-80内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7244716804000572-003-01
500
499
549(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする