トーエイライト
アルミビート板ヘルパー兼用棚
全段メッシュの棚板付きで収納性の良い整理棚
用途
ビート板(厚さ3cm)収納数:約120枚
仕様
4段(金網柵つき)
材質
本体:アルミ製、金網:スチール製
質量(kg)
8
寸法(cm)
96×49.5×160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447631
B4221
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません