曜日別特売

ステンレス逆上がり補助板2

ステンレス逆上がり補助板2 - トーエイライトステンレス逆上がり補助板2 - トーエイライト

ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)

用途ステンレスベースでさびにくい耐久性を追求仕様角度5段階調節式、杭4本付材質主材:ステンレス34mm丸パイプ、ABS樹脂板:幅60×6.5cm質量(kg)22寸法(cm)65×130×130~145内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448157T1654
115,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,200/税込¥6,820
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする