トーエイライト
逆上がり補助板6
ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)
用途
移動式・折りたたみ式鉄棒でもご使用いただけます
仕様
角度5段階調節式、杭4本付
材質
主材:スチール31.8mm丸パイプ、ABS樹脂板:幅60×6.5cm
質量(kg)
20
寸法(cm)
74×132×130~145
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72448148
T1653
¥
79,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません