曜日別特売

フレキシブルハードル360ミニ

フレキシブルハードル360ミニ - トーエイライトフレキシブルハードル360ミニ - トーエイライト

小さなお子様の入門用からアジリティトレーニングのミニハードルとしてもおすすめです。

用途折りたたみ式。ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ質量(kg)2.5寸法(cm)72.5×32.5 / 3段階調節(22・27・32)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447719G1984
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする