アイリスオーヤマ
CRYSTAL SPARK 500ml×24本 クリームソーダ
クリスタルスパークは自然の恵みから生まれた炭酸水です。喫茶店のクリームソーダを思い出す懐かしい香りが楽しめます。
質量(g)
540
原材料
水鉱水)/炭酸、香料
直径×高さ(mm)
68×213
栄養成分
エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g-糖類:0g)、食塩相当量:0g
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
※
※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72454177
500ml×24本
オープン
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません