曜日別特売

ガストロノームパン角型

ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器ガストロノームパン角型 - ミヤザキ食器
材質磁器備考食洗機:可、レンジ:可、オーブン:可、直火:不可、IH:不可耐熱温度(℃)150内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び寸法
容量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500140RA1208GNBW ブラウン326×265×H71ブラウン深1/23300
12,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500149RA1208GNCY コーンイエロー326×265×H71コーンイエロー深1/23300
12,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500158RA1208GNTO タンジェリンオレンジ326×265×H71タンジェリンオレンジ深1/23300
12,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500167RA1208GNKG キウィグリーン326×265×H71キウィグリーン深1/23300
12,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500176RA2308GNBW ブラウン350×325×H71ブラウン深2/34780
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500185RA2308GNCY コーンイエロー350×325×H71コーンイエロー深2/34780
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500201RA2308GNTO タンジェリンオレンジ350×325×H71タンジェリンオレンジ深2/34780
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500210RA2308GNKG キウィグリーン350×325×H71キウィグリーン深2/34780
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500219RA1308GNBW ブラウン327×176×H71ブラウン深1/32000
7,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500228RA1308GNCY コーンイエロー327×176×H71コーンイエロー深1/32000
7,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500237RA1308GNTO タンジェリンオレンジ327×176×H71タンジェリンオレンジ深1/32000
7,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
72500246RA1308GNKG キウィグリーン327×176×H71キウィグリーン深1/32000
7,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする