曜日別特売

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 - Weed

高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーンサイズLL規格4×42D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)26ゲージ数13アズワン品番65-2514-30耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500727ZI787_LL_1P
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする