曜日別特売

USB PD 100W 充電ケーブル

USB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCOUSB PD 100W 充電ケーブル - MCO

USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。
高耐久でやわらかく絡みにくい。
USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。
USB PD PPS充電にも対応。
両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。
高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。
わかりやすいカラーリングコネクター。
耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。

用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)内容量1個
注意
※本製品はすべてのUSB PD機器への充電ができることを保証するものではありません。
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※濡れた手でケーブルやコネクタを絶対に触れないでください。また本製品に断線や損傷が発生した場合は直ちにご使用をおやめください。
※本製品を取りはずす際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※ホコリが多い場所でのご使用は絶対におやめください。ホコリが充電ポートに入り、火災の原因になります。
※ふとんやクッションなど繊維製品の上での充電は絶対におやめください。繊維が充電ポートに入り、火災の原因になります。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。
※記載の製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品保証は日本国内のみです。(This warranty is valid only in Japan.)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501217UPD-2C07BK0.70.74
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72501226UPD-2C12BK1.21.24
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72501235UPD-2C20BK224.5
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
72501251UPD-2C30BK334.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする