曜日別特売

トラベル快眠3点セット

トラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCOトラベル快眠3点セット - MCO

機内での快眠をサポートするアイテム3点セット
首を支えるネックピロー、光を遮断するアイマスク、騒音をカットする耳栓のセットです。
空気を入れることで、ネックピローが膨らみ、機内睡眠時に首をしっかりサポート。
ゴム紐で簡単に装着できるアイマスク。目に入る光を抑えて眠りやすくします。
耳栓は弾力性のあるウレタン製。機内の騒音や走行音をカット。

用途長時間の移動中の快眠をサポート。材質【アイマスク】ゴム、ポリエステル【ネックピロー】PVC【耳栓】ウレタン質量(g)【アイマスク】5【ネックピロー】50【耳栓】0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アイマスク】約190×2×85【ネックピロー】約440×90×270【耳栓】15×25×15内容量1セット
注意
※体や製品が濡れている状態で使用しないでください。衣類への色移りが発生する恐れがあります。
※本製品に熱源や先のとがったものを近づけないでください。
※直射日光のあたる場所や高温多湿、ホコリが多い場所で使用、保管しないでください。
※耳栓を使用中に耳に違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※耳栓を耳穴の奥に入れすぎないでください。取り外せなくなる可能性があります。
※耳栓を取り外す時はゆっくり引き抜いてください。急な気圧の変化などで鼓膜をいためる恐れがあります。
※アイマスクのゴムひもを強く引っぱらないでください。使用する前に痛みや違和感を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
※ネックピローを浮き輪や救命用具として使用しないでください。本製品に空気を入れすぎないでください。特に航空機内で使用する場合は気圧の関係で膨張するため、少なめに空気を入れてください。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501339MBZ-KT01BKブラック【ネックピロー】ブラック
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
72501348MBZ-KT01NVネイビー【ネックピロー】ネイビー
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする