曜日別特売

USBタイマーアダプタ Type-C

USBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCOUSBタイマーアダプタ Type-C - MCO

USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ Type-Cタイプ
設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。
USBケーブルを抜き挿しすることなく、スイッチでUSB出力のオン/オフも可能。
PD100W対応。ノートPCからスマートフォンの充電まで幅広く対応できます。

用途
タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。
USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。
適合規格【充電】最大PD100W(20V5A/15V3A/12V3A/9V3A/5V2A)コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(メス)ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※通電した時にオフ状態から始まるUSB機器には、オンのタイマー設定は使用できません。事前にご確認ください。
※観賞魚や小動物、医療機器など生体等に直接影響を及ぼす電気器具には絶対に使用しないでください。
※本製品は繰り返しタイマー機能はありません。使用する都度、タイマー設定が必要です。
※必ず同梱の取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
※本製品と接続するケーブルは本製品と合わせて、合計3m以内の長さでご使用ください。
※ケーブルを接続する場合、長さにより正常に接続できない場合があります。
※接続するUSB機器によっては通不良、給電不足などにより正常に動作しない場合があります。
※本製品は全てのPC、充電器、USB機器での組み合わせで使用できることを保証するものではありません。
※本製品を取り外す際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501208USA-TMC01BK
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする