曜日別特売

アイスビン

アイスビン - SUGICO(スギコ)
その他【防熱】ウレタン注入発泡材質外装:SUS430、内装:SUS304、フタ:SUS430/アクリル深さ(mm)【槽】230内容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×295開口寸法(mm)【落とし込み】312×422フタスライド式排水24A内容量1個
関連資料:※寸法図(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72505566SIB-40B
86,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする