molten
マーカーコーンミニ
適度な柔らかさで踏んでも割れにくい
仕様
1セット6枚入り
付属品
キャリングバッグ付き
材質
ポリエチレン
サイズ(cm)
高さ6、直径上5、下19
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514736
MAKL6
蛍光イエロー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514745
MAKO6
蛍光オレンジ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください