molten
マーカーパッド
練習で安全かつ効率よく使える屋内用マーカー 体育館の同じようなすべりの表面 踏んでも動きにくい、しっかりグリップする裏面 足がひっかかったり、つまづいたりしにくい薄さ
仕様
1セット6枚入り
付属品
収納ケース付き
材質
表面/PVC、裏面/ゴム
厚さ(mm)
1
直径(Φcm)
22cm
使用環境
屋内用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514761
MAPB
青
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514770
MAPR
赤
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください