大同化学
シミロン
汎用切削
用途
重切削
タイプ
ソリュブル
希釈倍率
10~20倍
pH
9.7
対象
鋳物、鋼、アルミ
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559816
SCF-383
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060