大同化学
ダイカトール
低粘度汎用切削
用途
一般切削
タイプ
不活性タイプ
引火点(℃)
162
粘度
11(40℃ mm
2
/s)
対象
鋼、非鉄
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559701
GIA-21
1缶(18L)
18L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72559728
GIA-21
1缶(200L)
200L
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
~
/
税込
¥
3,498
~
離島
数量1につき
¥
3,300
~
/
税込
¥
3,630
~