曜日別特売

ユニオンY(スポット溶接機器配管)

ユニオンY(スポット溶接機器配管) - 潤工社

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

用途
・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管
・耐衝撃性が求められる配管
・難燃性配管
材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオンY使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
注意
※凍結させないでください。
※チューブの最高使用圧力が本製品の圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用ください。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用ください。
※着脱を繰り返す場合はチューブの先端を3mm以上切除してください。
※継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。
※緑のネジシールは難燃を示します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72560936WYU-061箱(50個)13639【ウレタンチューブ】6.1、【ナイロンチューブ】6.114
29,600
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560945WYU-081箱(30個)18845【ウレタンチューブ】9.7、【ナイロンチューブ】14.417
17,760
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560961WYU-101箱(20個)241049【ウレタンチューブ】13.2、【ナイロンチューブ】2219
13,000
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560970WYU-121箱(10個)401254【ウレタンチューブ】22、【ナイロンチューブ】2822
8,340
5,798
6,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする