キャットアイ
#535-0010 サドルレール用ブラケット RM-3
サドルレールを利用し製品を取付けるブラケットです。自転車との一体感が向上します。
対応モデル:ViZ100/150、NANO60、RAPIDmicro/mini
用途
サイズ:58×33.5×8.5mm
重さ:4g
対応サドルレール径:Φ7~8mm
楕円サイズ:7 × 8~10mm
※サドル形状によっては取付ができない場合があります。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72566001
5350010
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください