曜日別特売

サドル ティゲールTT CPC ナック

サドル ティゲールTT CPC ナック - Prologo (プロロゴ)サドル ティゲールTT CPC ナック - Prologo (プロロゴ)

完全にフラットなサドル先端部には20mmのパッドがあり最大スラストポジションでのペダリング時に大きなサポートと快適性を提供。中間部ではパッドが18mmまでテーパーダウンしリアセクションにはライダーが実際に使用しない段差となるカットアウトが設けられパッドはわずか3mmに激減している。
フロントセクションとリアセクションの間のパッドをカットアウトすることで2つの目的が達成されました。サドル全体の軽量化とよりスリムなリア形状によるエアロダイナミクスの向上。
ロングファイバー・カーボンをインジェクション製法で5mm薄くしたベースもサドル全体の軽量化に貢献し前モデルより8%軽くなりました。
サドルのグリップ力を高めライダーの安定性を最大化することでサドル上での正しいポジションを長時間維持できるようにするため、CPCテクノロジー(コネクト・パワー・コントロール)がフロントに採用されています。これは3次元円錐形ナノ構造による特許システムでグリップ力を大幅に高め振動吸収性も向上させています。

用途
サイズ:245×128mm
重量:225g
ハードブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725661413461401507507
45,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする