LCD-GDQ271RAB ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ) 72572696

LCD-GDQ271RAB ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ) 72572696
LCD-GDQ271RAB ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ) 72572696
LCD-GDQ271RAB ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ) 72572696
LCD-GDQ271RAB ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ) 72572696

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72572696
品番
LCD-GDQ271RAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/
高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。
「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。

付属品
電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書
仕様
盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)
寸法(mm)
表示面積/595.968(H)×335.232(V)
質量(kg)
スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0
消費電力(W)
最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)
スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4
表示方式
AHVA
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S
機能
フリッカーレス、ブルーライト低減
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)2560×1440
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角
上下:178° 、左右:178°
応答速度
0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時
入力端子
HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1
組立時間
目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)
○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
TFT27型ワイド
高さ調整範囲(mm)
130
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まず
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
USBポート
USB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
92.3
回転角度(°)
ピボット/左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2328×0.2328
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
500(標準値)
パネル駆動方式
TFT
使用湿度範囲(%RH)
20~80
最大表示色
10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)
[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320
HDR対応
HDR10入力対応 DisplayHDR 400

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする