DEEN.J
荷締め機
・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!
・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
材質
鉄、ポリエステル、PVC
質量(g)
737
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3.5
全長(m)
3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)
使用荷重(kg)
320
本体寸法(mm)
70×150×75
破断荷重(kg)
640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830768
DNJRTD1V2
¥
2,782
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください