サンケーキコム
超強力マグネットフック2WAY 48mm
2WAYフックの使分けができるので様々な用途に使えます!専用マグネット取外し棒で簡単取外し可能。プロが認める圧倒的な吸着力!
材質
ネオジオ磁石・スチール
色
シルバー
幅(cm)
4.8
耐荷重(g)
【側面】13000、【垂直】65000
内容量
1個
注意
※非常に強力なマグネットを使用しております。手や指などを挟まないように注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72841767
GOHM-48
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください