760232 ツールバック RAACO 72852626

760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626
760232 ツールバック RAACO 72852626

ツールバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852626
品番
760232
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ツールバッグ一体型のトロリーです。静音仕様のゴム製ホイールです。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。伸縮式ハンドルを備えています。内側と外側にツールやアクセサリーを収納できるポケットがあります。内部の大型コンパートメントは可動式ディバイダーで仕切ることができ、ToolFix(別売)を面ファスナーで取り付けられます。

材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×310×445
質量(g)
5662
積載荷重(kg)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする