曜日別特売

パーツケース

パーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACO

区画の無いタイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。パーツケーストレー55シリーズをご利用頂けます。

材質ポリプロピレン質量(g)231シリーズアソーター積載荷重(kg)3.5外寸(mm)241×195×56内寸(mm)219×157×46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852687136198
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする