曜日別特売
136198 パーツケース RAACO 72852687

136198 パーツケース RAACO 72852687
136198 パーツケース RAACO 72852687
136198 パーツケース RAACO 72852687
136198 パーツケース RAACO 72852687

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード72852687品番136198
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

区画の無いタイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。パーツケーストレー55シリーズをご利用頂けます。

材質ポリプロピレン質量(g)231シリーズアソーター積載荷重(kg)3.5外寸(mm)241×195×56内寸(mm)219×157×46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする