ピエールデルフィニウム

ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)ピエールデルフィニウム - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
デルフィニウム
寸法(cm)
花径2~5.5×L79×W10
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FM002930-001 7289201872892018FM002930-001ホワイト
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002930-004 7289202772892027FM002930-004イエロー
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002930-005 7289203672892036FM002930-005ライトブルー
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002930-010 7289204572892045FM002930-010ダークブルー
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002930-011 7289206172892061FM002930-011ラベンダー
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM002930-023 7289207072892070FM002930-023ライムグリーン
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする