サリーマーガレット

サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)サリーマーガレット - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
デージー フランネルフラワー
寸法(cm)
花径6~7×L48×W20
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FM009333-001 7289316572893165FM009333-001ホワイト
¥560
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM009333-004 7289318172893181FM009333-004ライトイエロー
¥560
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM009333-005 7289319072893190FM009333-005ブルーラベンダー
¥560
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM009333-009 7289319972893199FM009333-009オレンジ
¥560
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする