エレガントジャスミン
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- 再生PET由来ポリエステル
- 色
- ホワイト
- エコマーク認定
- 認定
- 分類
- ステファノチス ジャスミン ブバリア
- 寸法(cm)
- 花径3.5~4×L107×W30
- エコマーク認定番号
- 22104003
- 内容量
- 1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
造花・フェイクグリーン の新着商品
カテゴリ































