スプリングデージーブーケ

スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)スプリングデージーブーケ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
デージー フランネルフラワー
寸法(cm)
花径4~4.5×L30×W15
内容量
1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FM000549-001 7289074972890749FM000549-001ホワイト
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM000549-005 7289075872890758FM000549-005ライトブルー
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FM000549-046 7289076772890767FM000549-046クリームピンク
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする