自動車用充電器DC40SAセット品
USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
シガーソケット充電対応
【セット内容】
・充電器(単品A-01079)
・USB-PDケーブルType-C(A-79843)
・シガーソケットアダプタ(ADP14)
入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)
通電時、青色に点灯
【特長】
・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
・シガーソケット充電対応
・市販品の電源アダプタでも充電可能
18/14.4Vバッテリも充電可能(ライトバッテリ除く)
別販売品の充電器用互換アダプタを併用することで充電可能です。
USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
・充電状況をランプでお知らせ
- 内容量
- 1セット
関連資料:(1.5MB)
注意
※自動車用充電器のセット品(40Vmax)となります。※18Vバッテリ充電の際は、別販売の充電器用互換アダプタ ADP10(A-69967)が必要です。
※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
※ 充電の際は60W以上のUSB-PDケーブルを使用してください。 本製品はマキタバッテリ専用の充電器です。
※本製品からスマートフォン等への充電はできません。
※写真のバッテリは別販売品です。
電動工具 の新着商品
カテゴリ




















![バッテリー 三笠産業[工具] バッテリー 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927727-261014-02.jpg)



