曜日別特売

マッチ箱メモ バーバー羊毛館

マッチ箱メモ バーバー羊毛館 - 古川紙工

喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。

材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72916141LM325
400
359
395(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする