曜日別特売

クッキングトング

クッキングトング - WIZ'Aクッキングトング - WIZ'Aクッキングトング - WIZ'Aクッキングトング - WIZ'Aクッキングトング - WIZ'Aクッキングトング - WIZ'A
用途炒める・混ぜる・ひっくり返すなどの調理や、盛り付け・取り分けの際に仕様ロック機能あり/引っ掛け穴あり材質(本体)ステンレス鋼/(先端部)シリコーン/(持ち手)熱可塑性エラストマー形状【つかみ部】波型シルバー/ブラック寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35連続耐熱温度(℃)180 / シリコーン分解温度:300(30分連続)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931629PR2169338×43×35130
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
72931638PR2017270×43×35106
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする