曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13内容量1個
555件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72933257VTXWL-2.5/2BL-1U1P
572
529
582(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933266VTXWL-2.5/2BL-2U2P
775
719
791(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933275VTXWL-2.5/2BL-3U3P
978
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933291VTXWL-2.5/2BL-4U4P
1,180
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933300VTXWL-2.5/2BL-5U5P
1,383
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933309VTXWL-2.5/2BL-6U6P
1,586
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933318VTXWL-2.5/2BL-7U7P
1,789
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933327VTXWL-2.5/2BL-8U8P
1,992
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933336VTXWL-2.5/2BL-9U9P
2,195
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933345VTXWL-2.5/2BL-10U10P
2,397
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933361VTXWL-2.5/2BL-11U11P
2,600
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933370VTXWL-2.5/2BL-12U12P
2,803
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933379VTXWL-2.5/2BL-13U13P
3,006
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933388VTXWL-2.5/2BL-14U14P
3,208
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933397VTXWL-2.5/2BL-15U15P
3,411
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933406VTXWL-2.5/2BL-16U16P
3,614
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933415VTXWL-2.5/2BL-17U17P
3,817
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933431VTXWL-2.5/2BL-18U18P
4,020
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933440VTXWL-2.5/2BL-19U19P
4,223
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933449VTXWL-2.5/2BL-20U20P
4,426
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933458VTXWL-2.5/2BL-21U21P
4,629
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933467VTXWL-2.5/2BL-22U22P
4,832
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933476VTXWL-2.5/2BL-23U23P
5,035
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933485VTXWL-2.5/2BL-24U24P
5,237
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933501VTXWL-2.5/2BL-25U25P
5,440
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933510VTXWL-2.5/2BL-26U26P
5,643
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933519VTXWL-2.5/2BL-27U27P
5,846
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933528VTXWL-2.5/2BL-28U28P
6,049
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933537VTXWL-2.5/2BL-29U29P
6,252
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933546VTXWL-2.5/2BL-30U30P
6,455
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933555VTXWL-2.5/2BL-31U31P
6,658
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933571VTXWL-2.5/2BL-32U32P
6,861
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933580VTXWL-2.5/2BL-33U33P
7,064
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933589VTXWL-2.5/2BL-34U34P
7,266
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933598VTXWL-2.5/2BL-35U35P
7,469
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933607VTXWL-2.5/2BL-36U36P
7,672
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933616VTXWL-2.5/2BL-37U37P
7,875
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933625VTXWL-2.5/2BL-38U38P
8,078
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933641VTXWL-2.5/2BL-39U39P
8,281
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933650VTXWL-2.5/2BL-40U40P
8,484
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933659VTXWL-2.5/2BL-41U41P
8,687
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933668VTXWL-2.5/2BL-42U42P
8,890
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933677VTXWL-2.5/2BL-43U43P
9,093
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933686VTXWL-2.5/2BL-44U44P
9,295
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933695VTXWL-2.5/2BL-45U45P
9,498
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933711VTXWL-2.5/2BL-46U46P
9,701
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933720VTXWL-2.5/2BL-47U47P
9,904
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933729VTXWL-2.5/2BL-48U48P
10,107
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933738VTXWL-2.5/2BL-49U49P
10,310
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
72933747VTXWL-2.5/2BL-50U50P
10,513
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする