※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・色・取付ピッチ
など
555
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
23P
色
青
取付ピッチ
150
注文コード
72933476
品番
VTXWL-2.5/2BL-23U
参考基準価格(税別)
¥5,035
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
色
青
極数
23P
全長(mm)
【端子台】123.6
取付ピッチ
150
定格絶縁電圧(V)
AC DC1000
電線仕様
0.5mm
2
~6mm
2
ー41A
レール長さ(mm)
160
構成部品
中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
12~13