曜日別特売

インバータオイルコン9型

インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業

クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。

用途
工作機械:マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など。
産業機械:成形機、プレスなど。
保護構造電装ボックス:IP54相当記号オイルコン識別記号:[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形、オプション記号:[H]オプション記号表参考、シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ商品タイプ切削・研削液(油)用内容量1個
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※循環ポンプは付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72965920AKJ459-H4.5
822,000
689,800
758,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72965929AKJ569-H5.6
971,000
799,800
879,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72965938AKJ909-H9
1,493,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする