コスモ石油ルブリカンツ
コスモクリーンパンチ BP215
用途
冷間塑性加工用油剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72966288
-
1缶(18L)
18L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72967015
-
1缶(200L)
200L
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
~
/
税込
¥
3,498
~
離島
数量1につき
¥
3,300
~
/
税込
¥
3,630
~